スマートキーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46359331 品番 200-CAR118KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。
スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。
スクエア形状で、L字ファスナーを採用し、開け閉めが簡単です。
ファスナー付きの小銭入れを搭載し、少量の小銭を入れたり、アクセサリ類を収納できます。
カード収納ポケットが1つ搭載しています。
スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納しやすいサイズ感です。
スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。 また、ファスナーには止水ファスナーを採用しています。
DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。

仕様●カード収納ポケット:内側/1個●ファスナー付きポケット:内側/1個 材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地 カーキ 製品質量(g)約35 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×2.5
取扱説明書:なし
注意
※本製品は完全防水性ではありません。また、水から完全に保護するものではありません。
※縫製品のため、ページ表記サイズと実際のサイズとでは多少の誤差が生じる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする