クーラー 小型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359385 品番400-CLN038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ルーターやミニPCの熱を効率よく逃がし、熱暴走を防いで安定動作をサポート。
電源ON/OFFだけのシンプル操作で、誰でも簡単に使用可能。
コンパクト設計で場所を取らず、さまざまな機器に設置しやすい。
強力な冷却性能で熱を効率的に逃がし、機器の寿命を延ばす。
静音設計で動作音が気にならず、快適な環境を維持。

付属品電源オン/オフ機能付きケーブル(約20cm) 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)約324 適合機器天板サイズ(約29×17cm)以内の大きさの機器 ファン径(cm)直径約13.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×17×4.5 電力(V/A)5/0.1以下(0.07A±0.03A) 天板寸法(cm)約29×17 ケーブル長(cm)約90 ファン速度(rpm)850
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※冷却効果を保証するものではございません。風の当たる位置に機器の発熱箇所が当たるように配置してください。
※天板から機器がはみ出しても問題がなければ、天板サイズより大きい機器も搭載可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする