ショルダースマホポーチ キーケース付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359480 品番200-CAR113KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スマートキーを2個並べて収納できるキーケースルームのあるスマホポーチです。
キーケース+財布+スマホポーチの機能をもたせることで、これ1つでおでかけが可能です。
メインルームにはスマホの他、パスポートなども収納可能です。
メインルームには深さの異なるポケットが2つあり、リップクリームや薬品などの小物、日焼け止めやペンなど長いものの収納を使い分け
できます。
スマートキーはキーリングとゴムバンドに通して収納できるので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
キーケースルームにも2つのポケット付きで、カードなどの収納が可能です。
直径8mmのショルダーベルトは無段階で長さ調節可能です。
ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。また、ファスナーには止水ファスナーを
採用しています。
DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
外側にカラビナフック付きで、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。

セット内容本体、ベルト、カラビナフック 材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地 ブラック 質量(g)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×4.5×18.5 内寸(cm)約W9.5×3×18/メインルーム 気室数2気室
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする