ショルダースマホポーチ キーケース付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359489 品番200-CAR113BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートキーを2個並べて収納できるキーケースルームのあるスマホポーチです。
キーケース+財布+スマホポーチの機能をもたせることで、これ1つでおでかけが可能です。
メインルームにはスマホの他、パスポートなども収納可能です。
メインルームには深さの異なるポケットが2つあり、リップクリームや薬品などの小物、日焼け止めやペンなど長いものの収納を使い分け
できます。
スマートキーはキーリングとゴムバンドに通して収納できるので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
キーケースルームにも2つのポケット付きで、カードなどの収納が可能です。
直径8mmのショルダーベルトは無段階で長さ調節可能です。
ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。また、ファスナーには止水ファスナーを
採用しています。
DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
外側にカラビナフック付きで、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。

セット内容本体、ベルト、カラビナフック 材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地 ブラック 質量(g)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×4.5×18.5 内寸(cm)約W9.5×3×18/メインルーム 気室数2気室
取扱説明書:なし
注意
※本製品は完全防水性ではありません。また、水から完全に保護するものではありません。
※縫製品のため、ページ表記サイズと実際のサイズとでは多少の誤差が生じる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする