スタンド ゲームパッド用 クランプ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46359559 品番 200-GAP012W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。
※約10mm 〜 30mm の厚みのデスクに対応。
充電ケーブルをかけるスリット(約5mm)が付いており、置いたままで充電できます。
シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。
1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。
高さも向きも自由に変更することができます。
逆さにするとデスクの下に置くこともできます

材質本体/金属、ホルダー部/PVC ホワイト 質量(g)約355 対応機種各フック約W4.5cm×D5cmの設置範囲に設置できて、総耐荷重以内の質量の機器 天板寸法(cm)1〜3 総耐荷重(kg)2 取付可能寸法(cm)天板厚1〜3 設置条件天板の厚さが1〜3cmで、挟み込むための6cmの奥行きのあるデスク等 本体寸法(cm)約W6×D6×H40.5(クランプ部除く) フックサイズ約W4.5×D12×H6.2cm
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする