曜日別特売
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778

400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778
400-MABT206BL ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 46359778

ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個対応機種Bluetooth対応のWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ 、iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※Bluetooth5.2 HOGPに対応した機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。注文コード46359778品番400-MABT206BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに
機能の割り当てができます。
※Windowsのみで使用できます。

付属品充電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)、ポーチブラック/400-MABT206BK、ブルー/400-MABT206BL適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2対応OSWindows:11・10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 15~10対応機種Bluetooth対応のWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ 、iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※Bluetooth5.2 HOGPに対応した機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。分解能800・1200・1600・2400・4000カウント/インチ寸法(cm)(使用時)約W5.58×D11.1×H2.7、(収納時)約W5.58×D7.05×H2.7製品質量(g)約60電池連続作動時間/約50時間、連続待機時間/約5000時間、使用可能日数/約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)通信距離(m)半径約10(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2周波数帯域(GHz)2.402~2.480読取方式ブルーLEDセンサー方式
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする