USBハブ USB TypeC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46360040 品番400-HUBC32GM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。
Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。
4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。
※PD対応ではありません。
すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。
セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。
※機器によって対応しない場合があります。

付属品ACアダプタ セット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m) 質量(g)約110 ポート数7ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS コネクタ形状USB type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)約50 データ転送速度5Gbps USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:5ポート※BC1.2対応、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:2ポート※BC1.2対応 ケーブルタイプケーブル一体型
取扱説明書:なし
注意
※PD対応ではありません。
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※1.5Aの出力を必要とする機器を複数接続した場合、2ポートまでしか1.5Aの出力が出ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする