400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128

400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128
400-NT009 テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 46360128

テンキー ケーブル プログラマブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46360128品番400-NT009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。

セット内容キートップ引き抜き工具、接続用ケーブルホワイト質量(g)約160ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows 11・10コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ接続方式USB A有線接続対応機種Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種角度調整範囲ありキー数27キー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6キーストローク(mm)3.8±0.3キーボードメンブレンキーピッチ(mm)19
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※<割り当てに関する注意>
※モード1では8キーの割り当てとなりますので、テンキー部分には割り当てできません。27キーに割り当てる場合はモード2・3をご利用ください。
※割り当てた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。
※一部の割り当て機能はドライバソフトが必須になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする