曜日別特売
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268

200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268
200-CB007LW ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト 46360268

ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード46360268品番200-CB007LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。
横幅50cmのワイドタイプなので大型のルーターが収納可能です。
タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。
上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。
濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。
全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。
ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。

材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約4.12ホワイト形態完成品組立済出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14.5×45総耐荷重(kg)10上部内寸(cm)W47×D13×H13下部内寸(cm)W47×D11.5×H23
取扱説明書:あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする