USBハブ USB 10Gbps

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46360338 品番400-HUBC35GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USB10Gbps(USB3.2 Gen2)対応の4ポートUSBハブです。
最大45WのPD出力ポートがついています。(2ポート使用時は最大22W)
PD充電の出力状態を確認するLED付きです。
Type-C 2ポート、USB A 2ポート付のUSBハブです。
接続確認LED付きです。
データ通信ポートもBC1.2に対応しているため、スマホ・タブレットの充電をすることができます。
※PD出力には対応していません。
断線に強いメッシュケーブルを採用しています。
結束バンド付きで余剰ケーブルを束ねることができます。
1活でON・OFFできるスイッチ付きです。
セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。
※機器によって対応しない場合があります。

付属品ACアダプタ 仕様ドライバ不要 セット内容保証書、ACアダプタ(DC24V 3A ケーブル長:約1.2m) 質量(g)約145 ポート数【USBポート】6ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 対応OSWindows11,10 / macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11 コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.7×10.8 動作温度(℃)0〜40※結露なきこと 動作湿度(%)0〜75※結露なきこと 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)約90 データ転送速度10Gbps USBポート2ポート(Type-Cメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応、2ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)※PD出力最大45W※2ポート使用時は最大22W、2ポート(USB-Aメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応 ケーブルタイプケーブル一体型
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする