マウスパッド 強化ガラス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46360381 品番200-MPD034W-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工
裏面は滑り止めのゴム足付き
350×260×3mm
ガラス製のため、布製と比べてほつれや破れがなく、劣化しにくいため、長期間使用することができます。
水分が染み込まないので、お手入れは拭くだけで簡単にきれいに保つことができます。
厚さは3mmで、薄すぎず、しっかりとした強度を持っています。硬度9Hの強化ガラスを使用しており、1mから落としても割れない仕様です。
背面には特殊フィルムが貼られており、万が一割れても粉々に飛び散ることはありません。
裏面には滑り止めのゴム足が四隅に付いており、滑ることなく快適な操作が可能です。
サイズは縦26cm×横35cmで、ゲーミング用途以外にもスペースの限られたオフィスなどのデスクにも設置して使用することができます。

仕様ゲーミング対応 材質ガラス ホワイト 質量(g)約670 寸法(cm)幅約35×奥行約26×高さ約0.3 大きさ大型 材質(裏)その他ゴム足付き 再生材使用×
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする