パワーポインター USB充電式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46360521 品番200-LPP049GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。
大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。
PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。
PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。
レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。
USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。
電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。

タイプリモコンタイプ 機能パワーポイント対応 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用可能 使用場所屋内 レーザー光色グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする