キャリングバッグ キャリータイプ リュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46360566 品番200-BAGCR013BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

狭い通路でも動きやすい4輪キャスタータイプです。
ビジネスにも対応したシンプルなデザインです。
背面もリュックベルトも通気性に優れたメッシュクッションです。
リュックベルトは使わない時は収納できます。
キャリーバーは2段階の長さに固定できます。
背負ったときにキャルターが衣服に触れるのを防ぐカバー付きです。
クッション内蔵のパソコンポケット付きです。
側面から出し入れできるシューズポケット付きです。

質量(kg)約3 ブラック 容量(L)約35 材質(キャスター)ポリエステル 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン、タブレットなど ハンドル高さ(mm)940〜1040 キャスター径(Φmm)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×25×54(取っ手含まず) 撥水加工あり
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする