クーラー ノートパソコン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46360575 品番400-CLN037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強力なターボファンを搭載し、従来のノートクーラーとは別次元の冷却効果を得ることができます。
ゲーミングノートパソコンのように発熱の高い機器を冷やす時に最適です。
12インチから19インチまで幅広いノートパソコンのサイズに対応します。
ファンの速度は800〜3500rpmの範囲で調整可能です。
USB2.0を3ポート搭載。マウスやキーボードなどの接続に便利です。
※本製品は強力なファンを搭載しているため、最大風量だと60dBA程度の音が発生します。通常のノートPCクーラーに比べかなり大きな音になるため、音が気になる場合はファンの速度を下げてご使用ください。

付属品USBハブ用ケーブル(A-C)(約1m) 質量(kg)約1.6 定格ACアダプタ:DC12V/1.5A コネクタ形状USB Aメス×3、Type-Cメス×1※Type-Cメス ポートはPCとの接続用となります。 適合機器12〜19インチ(推奨14〜18インチ)のノートPC、タブレットなど 対応ノートパソコン:12〜19インチ(推奨14〜18インチ) インターフェースUSB 2.0準拠 ファン径(cm)直径約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.5×30.8×6.6 ファン速度(rpm)800〜3500
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※本製品は強力なターボファンを搭載しているため最大風量だと61.9dBの動作音が発生します。 通常のノートPCクーラーに比べ非常に大きな音になるため予めご了承ください。
※底面に吸気口のないパソコンでは冷却効果が最大限発揮できません。
※吸気口、排気口を台座スポンジで塞がないように設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする