仕様キャリーサポーター:あり
質量(kg)約2.82
色ブラック
容量(L)約20
材質(キャスター)ポリエステル
ハンドル高さ(mm)890/1000
寸法(cm)パソコン収納:幅37×高さ34×厚さ4未満のノートパソコン(14〜16型ワイド対応)※質量のあるパソコンを入れた際、フロントオープン時のバッグのバランスにご注意ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×22×43(取っ手含まず)
ポケットメイン収納部、パソコンポケット、小物ポケット×4、フロントポケット×2、サイドポケット、ペンポケット×2