キャリングバッグ キャリータイプ ビジネス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46360609 品番200-BAGCR016BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

狭い通路でも取り回しの良いコンパクトサイズです。
メインルームはフルオープン可能で着替えなどの収納に便利です。
ノートパソコンとタブレットが収納できるクッションポケット付きです。
大型フロントポケットは、整理収納できる小物ポケット付きです。
両サイドにはペットボトルも収納できるファスナーポケット付きです。
キャリーサポーター付きで大型キャリーと一緒に持ち運べます。
機内持ち込みサイズです。

仕様キャリーサポーター:あり 質量(kg)約2.23 ブラック 容量(L)約22 材質(キャスター)ポリエステル ハンドル高さ(mm)860〜990 収納サイズ12.9インチ以下のタブレット、15.9型以下のノートパソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×22×42.5(取っ手含まず) ポケットメイン収納部、PCポケット、タブレットポケット、小物ポケット×6、フロントポケット×1、サイドポケット×2、ペンポケット×2 撥水加工あり
取扱説明書:なし
注意
※<使用上のご注意>
※・摩擦、水漏れ、汗の影響によっては着衣へ色落ちすることがあります。
※・密着度やシャツの材質や生地などによって、バッグが擦れた際ほつれや破れが発生することがあります。
※縫製品のため、上記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする