400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776

400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776
400-SDDU2 デュプリケーター SDカード サンワダイレクト 46360776

デュプリケーター SDカード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46360776品番400-SDDU2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター
完全非同期式コピー。非同期コピーは、コピーが終了したSDカードから次のSDカードへ差し替えてコピーを続行できる機能です。
最大33MB/Sの高速転送
いろいろなフォーマットに対応
最大3つまで同時にコピーすることができます。
小型なので机の上での作業にピッタリなサイズです。
2種類のコピー方法があり、早くコピーするスマートモード、完全にコピーする全体(RAW)モードが選べます。
画面で状況を確認しながら使用ができます。
機能はコンペア、消去、フォーマットなどの機能があります。
4種類のデータの消去方式があり、通常の削除だけでなく、セキュリティの高いDoD方式(米国国防総省方式)にも対応しています。

付属品電源コード(12V 5A)、マニュアルCD、帯電防止リストバンド寸法(mm)約W184×D104×H32枚数同時書き込み枚数:3枚製品質量(g)約500バッファメモリ128MB対応メディアSDカード、microSDカード対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NFTS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)書込速度(MB/s)33
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※コピープロテクトがされているSD/microSDカードは使用できません。
※コピー先のSD/microSDカードはコピー元より容量が大きいものを接続してください。 コピー元よりも容量が小さい場合、コピーは開始されません。
※コピー先のSD/microSDカードに保存されていたデータは永久削除されるためご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする