商品レビューを投稿する内容量1台注文コード46360819品番100-PRST007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508販売価格(税別)
製品サイズ約195×195×115mmの小型設計で、卓上で使用するのに最適なプロジェクタースタンドです。
水平方向360°×垂直方向90°の可動域で、投影角度を自由に調整できます。天井投影もできます。
1/4インチネジに対応。
雲台の耐荷重は5kg。
スタンドの裏面にはシリコンゴムを装着しており、滑らず安定して使用できます。
アルミ合金製で軽量かつ、強度が高く、スタイリッシュなデザインのプロジェクタースタンドです。
Anker Nebulaなどの人気商品にも対応しています。