曜日別特売
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889

200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889
200-STAND7W スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 46360889

スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード46360889品番200-STAND7W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

コードレスクリーナーを置くことができる簡易スタンドです。
ベース部は重量のあるプレートを使用しているので安心して置けます。
クリーナーのシャフトを受ける部分は樹脂パーツを使用し、傷が付きにくくなっています。
フレームが伸縮(5段階)するので、コードレスクリーナーの形状に合わせて調整が可能です。
ダイソンコードレスクリーナーのツールを収納するアタッチメントが2個付きです。
※Digital Slimのツールには対応していません。

材質スチール、樹脂質量(kg)3.3ホワイト使用工具プラスドライバー,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.3×29.5×53・58・63・68・73適合サイズ【クリーナー】立てかけ部分の直径5cm以内、ヘッド幅21cm以上、ヘッド奥行12cm以内※サイズが対応していても本製品のポールに干渉する構造がある場合などは対応いたしません。保証期間初期不良のみ組立時間20分総耐荷重(kg)3組立人数1
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする