曜日別特売
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907

100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907
100-LAD002W 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト 46360907

液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード46360907品番100-LAD002W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。
モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。
画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。
安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。

付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約4.2ホワイト使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など耐荷重(kg)最大:10形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法据置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5VESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最大]32インチ六角レンチ(mm)4,5可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする