膝上テーブル 上下昇降

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46360925 品番200-HUS019BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

膝上だけでなく机の上でノートスタンドとしても便利です。
スムーズな高さ調節で5段階で使えます。
パソコンの下側スペースではマウス操作が可能です。
15.6型までのノートパソコンに対応します。
テーブルに置いたパソコンが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。

セット内容本体、取扱説明書 材質本体:ABS、メッシュ:ポリエステル、クッション:EPS(発泡スチロール)、マウスパッド部:PU 質量(kg)約1.374 ブラック 幅(cm)マウスパッド部:約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×約30×約4.8 奥行き(cm)マウスパッド部:約23 再生材使用×
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする