省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。 便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。 天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。 棚置き収納ができる棚板3枚付きです。 しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。 空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。 仕様 サイズ W450×D260×H1940〜2580mm 材質 フレーム:25×25角スチールパイプ パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化