収納棚 突っ張り式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46361011 品番100-TSF003W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。
便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。
天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。
棚置き収納ができる棚板3枚付きです。
しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。
空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。
仕様
サイズ
W800×D260×H1940〜2580mm
材質
フレーム:25×25角スチールパイプ
パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm
ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化

付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)150
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※本製品を設置する前に必ず天井と床面の強度を確認してください。強度が弱い天井や床が破損したり、耐荷重がもたず、転倒する場合があります。
※組立説明書をよく理解していただいたうえで設置してください。
※作業は必ず大人2人以上で行ってください。
※取り付け不備や取り扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする