LANケーブル CAT5e フラット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46361178 品番500-LAN5E-FLFF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

窓の隙間やドアのすき間を使って屋内から屋外にLANケーブルを配線可能なLANケーブルです。
アルミテープで強化された厚み約1.9mmのフラットケーブル仕様です。
カテゴリー5Eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。

付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本 構造UTP コネクタ形状RJ-45メス/メス ケーブル長(cm)約44 結線ストレート全結線 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
取扱説明書:なし
注意
※窓を閉めるときは、急激な力を加えないよう静かに閉めてください。
※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。断線する場合があります。
※LANケーブルテスター(フルークテスター等)で測定した場合ペア割れでエラーが出ますが、ご使用には問題ございません。
※2本同時に本製品をお使いにならないでください。通信が不安定になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする