500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266

500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266
500-HOM3LCSC-03 光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト 46361266

光ファイバケーブル OM3 メガネ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード46361266品番500-HOM3LCSC-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。
ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。

形状めがねケーブル:アクア(水色)規格OM3(光ファイバTIA)適合規格10G BASE-SR/SW対応ケーブル長(m)3コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km外径(mm)2.0×4.0RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバグレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード研磨UPC研磨
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする