電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46361467 品番 700-TAP081BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。
約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。
3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。
ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。
USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。
USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。
USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。
AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。
USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。

ブラック 質量(g)約135 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m)約0.2 定格入力電圧(V)USB:AC100〜125 50/60Hz 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力<Type-C>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.75A、DC15V/2.2A、DC20V/1.65A(最大33W) <USB A1/A2>DC5V/3A <Type-C+USB A1/A2>DC5V/3A最大 プラグ2P(絶縁キャップ付) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W56×D120×H24 差込口AC:2P・3個口 USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1) プラグ形状平行型 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする