700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528

700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528
700-TAP046CW 電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 46361528

電源タップ USB充電機能付き PD30W対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード46361528品番700-TAP046CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
※USBケーブルは付属していません。
Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。

寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)ホワイト質量(g)約212スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ定格容量AC100V 50/60Hz 15A定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで保護機能過電流保護コネクタUSB Type-C差込口2P・6個口USBポート数2ポート定格入力100V 合計14A(1400W)まで
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする