電源タップ タワー型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46361571 品番700-TAP074W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。
差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。
USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。
Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。
安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
差込口はホコリ防止シャッター付きです。
コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。
差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります
本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。

付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ホワイト 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 耐雷サージバリスタ電圧351〜429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする