200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625

200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625
200-BAGBP032BK キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクト 46361625

キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード46361625品番200-BAGBP032BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

リュック背面にハードなPP素材を採用したハードシェルリュックです。
約5cmのマチ拡張が可能で、荷物が多いときに便利です。
内装は分けて収納可能なダブルルーム仕様です。
スーツケースのように左右に大きく開き、収納時や荷物取り出し時に便利です。
パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。
バッグのサイドにはミニポケットが付いているので、スマートフォンや定期などの小物を収納することができます。
背中に当たる部分は立体メッシュ素材になっており、長時間使用しても蒸れにくくなっています。
チェストベルト付きで体へのフィット感を高めます。
手提げでも持てる、横持ち/縦持ち用のハンドルを装備しています。

質量(kg)約1.39ブラック容量(L)約14素材表面素材/PP、ポリエステルポケットPC用:15.6型ワイドまでのノートパソコン(収納内寸目安:約W28×H36×D2cm)、タブレット用:11インチまでのタブレット(収納内寸目安:約W20×H27cm)本体寸法(cm)約W44.5×D17.5(拡張時:22.5)×H33(取っ手部分除く)、【メインルーム】メイン収納部/約W31×H43×D3(拡張時:8)、書類ポケット/約W31×H32、小物ポケット大/約W19×H16、小物ポケット小/約W12×H16、メッシュポケット小/各約W14×H16、メッシュポケット大/約W29×H16、【PCルーム】メイン収納部/約W30×H41×D3、PC用ポケット/約W28×H36×D2、タブレット用ポケット/約W20×H27、ペンポケット/約直径1.5、背面ポケット/約W16×H20
取扱説明書:なし
注意
※・摩擦、水漏れ、汗の影響によっては着衣へ色落ちすることがあります。
※・密着度やシャツの材質や生地などによって、バッグが擦れた際ほつれや破れが発生することがあります。
※・すべての衝撃から収納物を守ることを保証するものではございません。
※縫製品のため、上記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする