UL1283 600Vビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(61m) 注文コード 46361790 品番 UL1283 AWG8 シロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。

用途電子・電気機器の内部配線 サイズAWG8 規格UL CSA 定格電圧(V)600 難燃性VW-1 FT1/FT2 -F- 導体構成(本/mm)7/24/0.26 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 絶縁体外径(Φmm)7.8
関連資料:カタログ(0.67MB)
注意
※色:G/Yは緑地に黄色ストレート埋め込み3ライン(パーチカル)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする