三沢電線
三沢電線の 電線/ケーブル
三沢電線の 海外安全規格対応ケーブル
UL1283 600Vビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本(61m)
注文コード
46361799
品番
UL1283 AWG8 アカ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
用途
電子・電気機器の内部配線
色
赤
サイズ
AWG8
規格
UL CSA
定格電圧(V)
600
難燃性
VW-1 FT1/FT2 -F-
導体構成(本/mm)
7/24/0.26
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
絶縁体外径(Φmm)
7.8
関連資料:
カタログ(0.67MB)
注意
※色:G/Yは緑地に黄色ストレート埋め込み3ライン(パーチカル)です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表