110 ノイズレスヒンジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)2.5 ゴールド 注文コード46361966 品番#110-1-2
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は厚さ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:POM樹脂・PA樹脂
RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用

用途軽量ドア・中量ドア 長さ(mm)102 幅(mm)89.5 厚さ(mm)2.5 ゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする