BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の ヒンジ
110 ノイズレスヒンジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
2.5
色
古代ブロンズ
注文コード
46362009
品番
#110-2-3
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:POM樹脂・PA樹脂
RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
用途
軽量ドア・中量ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
102.5
厚さ(mm)
2.5
色
古代ブロンズ