BEST(ベスト)[金物]
135 特厚蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
長さ(mm)
102
50.8
64
76
89
102
127
幅(mm)
66.5
35.5
42
50.2
60
66.5
82
厚さ(mm)
2
1
1.2
1.5
2
色
ヘアライン
ヘアライン
黒
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46362517
品番
#135-102-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm
用途
軽量家具用ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
66.5
厚さ(mm)
2
色
ヘアライン