140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヘアライン 注文コード46362560 品番#140L-1
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質 ステンレス鋳鋼 SCS13
扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)
ガラス厚 8、10、12mm
扉重量 60kg(2枚吊)
付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー
付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)

用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)90 幅(mm)63 厚さ(mm)48.5 ヘアライン
注意
※片開きガラスドア推奨です。
※蝶番およびガラスドアを保護するため、戸当りを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする