#141-4 141 ガラスドア用ヒンジ BEST(ベスト)[金物] 46362605

141 ガラスドア用ヒンジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個鏡面注文コード46362605品番#141-4
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

材質 ステンレス鋳鋼 SCS13
扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)
ガラス厚 8、10、12mm
扉重量 60kg(2枚吊)
付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー
付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)

用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10鏡面
注意
※片開きガラスドア推奨です。
※蝶番およびガラスドアを保護するため、戸当りを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする