BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の ガラス用金物
BEST(ベスト)[金物]の ガラス用丁番
145 ガラス用グレビティヒンジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46362630
品番
#145-4-2
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
左勝手
材質:ステンレス鋳鋼 SCS13
扉寸法:DW750×2100mm
ガラス厚:10mm
扉重量:40kg
付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途
バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)
121
幅(mm)
64
厚さ(mm)
50.4
色
鏡面
注意
※左右勝手があります。
※蝶番およびガラスドアを保護するため、戸当たりを設けてください。