BEST[金物]
BEST[金物]の 内装商品
BEST[金物]の ガラス用金物
BEST[金物]の ガラス用丁番
146N ガラス用グレビティヒンジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46362639
品番
#146N-70-1
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
右勝手
材質:ステンレス鋳鋼 SCS13
扉寸法:DW750×2100mm
ガラス厚:10mm
扉重量 40kg
付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途
バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)
120
幅(mm)
82
厚さ(mm)
37.9
色
鏡面
注意
※左右勝手があります。
※蝶番およびガラスドアを保護するため、戸当たりを設けてください。