151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46362691 品番#151-2
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW1000×DH2000mm
扉重量:80kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm

用途木製ドア用 アンカー用 長さ(mm)170 幅(mm)44 厚さ(mm)70 ヘアライン
注意
※左右勝手兼用です。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする