158 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46362885 品番#158
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW900×DH2000mm
扉重量:50kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm

用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)45 厚さ(mm)53 ヘアライン
注意
※左右勝手兼用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする