曜日別特売
#180-2 180 180度開き蝶番 BEST[金物] 46362937

180 180度開き蝶番

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード46362937品番#180-2
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

左勝手
材質 羽根:鋼板
扉重量 No.180:45kg(2枚吊) No.180H:80kg(3枚吊)
付属ネジ:なべ小ねじM4×5mm
調整範囲:上下±2mm 左右 ±3mm 前後 +0mm、-2mm

用途
大型点検口ドア(鋼製)
長さ(mm)150幅(mm)72厚さ(mm)108ニッケル
注意
※No.180は左右勝手があります。No.180Hは左右勝手兼用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする