BEST[金物]
180 180度開き蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46362946
品番
#180H
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質 羽根:鋼板
扉重量 No.180:45kg(2枚吊) No.180H:80kg(3枚吊)
付属ネジ:なべ小ねじM4×5mm
調整範囲:上下±2mm 左右 ±3mm 前後 +0mm、-2mm
用途
大型点検口ドア(鋼製)
長さ(mm)
150
幅(mm)
72
厚さ(mm)
108
色
ニッケル
注意
※No.180は左右勝手があります。No.180Hは左右勝手兼用です。