BEST(ベスト)[金物]
191 兼用旗蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
黒
ヘアライン
鏡面
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46363321
品番
#191-8
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途
軽量室内ドア
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
色
黒
注意
※旗蝶番とドアクローザを併用する際は、板厚2.5mm以上のステンレス製蝶番を推奨します。