BEST(ベスト)[金物]
198 二枚合せ長蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
長さ(mm)
210
120
150
180
210
240
270
300
360
450
600
750
900
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46363585
品番
#198-210
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
用途
軽量家具用ドア
長さ(mm)
210
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1
色
ステンレス磨き
注意
※ネジは送付されていません。
※ビス穴位置は手加工のため、下穴加工をする場合は現物にて寸法を合わせてください。