#198-360 198 二枚合せ長蝶番 BEST(ベスト)[金物] 46363628

198 二枚合せ長蝶番

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(mm)360
内容量1個注文コード46363628品番#198-360
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304

用途軽量家具用ドア長さ(mm)360幅(mm)30厚さ(mm)1ステンレス磨き
注意
※ネジは送付されていません。
※ビス穴位置は手加工のため、下穴加工をする場合は現物にて寸法を合わせてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする