曜日別特売
#209-8 209 簡易シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物] 46363795

209 簡易シリンダー本締錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
黒ニッケル
内容量1個注文コード46363795品番#209-8
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

材質:黄銅
バックセット:50mm
扉厚:33~45mm
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm

用途室内錠長さ(mm)77幅(mm)86.5厚さ(mm)58黒ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする