230-S 彫込片鎌錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46363847 品番#230S-40
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304
バックセット:38、50mm
扉厚:30〜60mm
作動方法:内外とも鍵で施解錠。
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm

用途室内引戸 長さ(mm)150 幅(mm)88 厚さ(mm)124 バレル研磨
注意
※吊戸には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする