曜日別特売
#234-1 234 マミーロック BEST(ベスト)[金物] 46363865

234 マミーロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード46363865品番#234-1
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

材質:亜鉛
扉厚:30~36mm
付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm

用途引違い戸長さ(mm)46.5幅(mm)24厚さ(mm)39クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする