イハラサイエンス
SRC レジューサ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
管接続口径
Rc1 1/2×Rc1
Rc3/8×Rc1/4
Rc1/2×Rc1/4
Rc1/2×Rc3/8
Rc3/4×Rc1/4
Rc3/4×Rc3/8
Rc3/4×Rc1/2
Rc1×Rc3/8
Rc1×Rc1/2
Rc1×Rc3/4
Rc1 1/4×Rc1/2
Rc1 1/4×Rc3/4
Rc1 1/4×Rc1
Rc1 1/2×Rc3/4
Rc1 1/2×Rc1
Rc1 1/2×Rc1 1/4
Rc2×Rc1
Rc2×Rc1 1/4
Rc2×Rc1 1/2
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46363895
品番
SRC12-080F
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
レジューサ
全長(mm)
55
質量(kg)
1.08
管接続口径
Rc1 1/2×Rc1
接続ねじ種類
Rc×Rc