248 手掛付鎌錠

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46363908 品番#248-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

左勝手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm

用途室内物入れ引戸 長さ(mm)85 幅(mm)44 厚さ(mm)21 サテンクローム
注意
※鎌を起こしたままドアを閉めると、施錠状態になりますのでご注意ください。
※左右勝手があります。
※吊戸には使用できません。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする